MT LNHU 2104 I18UN IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 3320105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILLTHREAD
    Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3320105
    EAN / GTIN 7291075374971
    Gyártó száma 3320105
    L-szám L24290 133

    Leírás

    Leírás:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, stoupání závitu (TP) 1,411 mm, závity na palec (TPI) 18 závitů/″.

    Jellemző:

    • Vágóbetét hossza (INSL) 21 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S1) 4,8 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 12,6 mm
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • Menetemelkedés (TP) 1 411 mm
    • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT
    • col (TPI) 18 szál / ″

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz