SDMR 1205PDR-HQ-M IC840 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3319853
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIQUAD
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3319853
    EAN / GTIN 7291075066319
    Gyártó száma 3319853
    L-szám L23910 1277

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,1 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 1 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 5,1 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz