F90SD D125-07-40-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3319829
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3319829
EAN / GTIN 7291075384062
Gyártó száma 3319829
L-szám L23980 1240

Leírás

Leírás:

Homlokmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérő, gépi oldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 125 mm, vágóélek száma (CICT) 7, tengelyátmérő (DHUB) 92 mm, teljes hossz (OAL) 50,35 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 125 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11,8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 92 mm
  • A vágólap (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50,35 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz