F90SD D125-09-40-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3319628
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3319628
EAN / GTIN 7291075384000
Gyártó száma 3319628
L-szám L23980 1165

Leírás

Leírás:

Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 125 mm, betétek száma (CICT) 9, tengelyátmérő (DHUB) 92 mm, teljes hossz (OAL) 50,35 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 125 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11,8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 92 mm
  • A vágólap (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50,35 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz