MM S-A-H035-HSK A40-T05 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3318856
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3318856
EAN / GTIN 7291075335279
Gyártó száma 3318856
L-szám L24070 250

Leírás

Leírás:

Adapterek moduláris marófejekhez, adapter átmérője, gépoldal (DCONMS) 40 mm, adapter menetmérete, munkadaraboldal (THSZWS) T05, teljes hosszúság (OAL) 10 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 7,6 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 15 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T05
  • Teljes hossz (OAL) 10 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz