HFP 362-SPADE IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3318844
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3318844
EAN / GTIN 7291075315103
Gyártó száma 3318844
L-szám L24050 2623

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 36,2 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 36,0, szög, 1. lépés (SIG) 137 fok

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 36,2 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 12,7 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 36,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 20,8 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
  • Pont hossza (PL) 8,15 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban