H690 WNMU 070516PNTR IC845 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3318216
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO Trigon Line
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3318216
EAN / GTIN 7291075352214
Gyártó száma 3318216
L-szám L23910 1357

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 7 mm, lapkahossz (INSL) 7,3 mm, lapkavastagság (S) 5,8 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 7,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,8 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,35 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 6

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO Trigon Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz