TGMA 508K IC5010 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3317748
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3317748
EAN / GTIN 7291075381986
Gyártó száma 3317748
L-szám L23940 2164

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,8 mm, vágási mélység, max (CDX) 15 mm, teljes hossz (OAL) 18 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 15 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 15 fok
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,24 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,11 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 18 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban