TGMA 408K IC5010 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3317747
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3317747
EAN / GTIN 7291075381979
Gyártó száma 3317747
L-szám L23940 2086

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,8 mm, vágási mélység, max (CDX) 14,5 mm, teljes hossz (OAL) 18 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 14,5 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 15 fok
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,19 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,09 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 18 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz