CH45-10/.39-1-MMT05-PN06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3316313
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3316313
    EAN / GTIN 7291075396546
    Gyártó száma 3316313
    L-szám L23980 959

    Leírás

    Leírás:

    Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 7,6 mm, átmérő (DC/DCX) 11,7 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 1,5 mm, teljes hossz (OAL) 19,75 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,6 mm
    • Interfész funkciók T05
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,6 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 11,7 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 11,7 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 1
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 5,5 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 13 mm
    • A vágólap (MIID) leírása PNMT 0602
    • Teljes hossz (OAL) 19,75 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz