MTE D30.4/D1.2-2-MMT15-21 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3313456
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILLTHREAD
    Termék fajtája Menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3313456
    EAN / GTIN 7291075374841
    Gyártó száma 3313456
    L-szám L24090 58

    Leírás

    Leírás:

    Frézování závitů držáku nástroje, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 23,9 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr řezu (DC) 30,4 mm, celková délka (OAL) 42 mm

    Jellemző:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 23,9 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30,4 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 21 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Teljes hossz (OAL) 42 mm
    • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz