FFQ4 SOMT 120516T IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3311927
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MILL4FEED
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3311927
    EAN / GTIN 7291075364217
    Gyártó száma 3311927
    L-szám L23970 84

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, vágási hossz max. (APMX) 1,5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,2 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 5,2 mm
    • Maximális előtolás fz max. 2 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,4 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz