HCP 077-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3311610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAMIQ
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3311610
EAN / GTIN 7291075333190
Gyártó száma 3311610
L-szám L24050 2187

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 7,7 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 7,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 134 stupňů.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,35 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 2,83 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 7,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,6 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 134 fok
  • Pont hossza (PL) 1,77 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz