FFQ4 SOMT 120516T20 IC810 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3310539
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILL4FEED
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3310539
EAN / GTIN 7291075364200
Gyártó száma 3310539
L-szám L23970 184

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágási hossz max. (APMX) 1,5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,2 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,2 mm
  • Maximális előtolás fz max. 2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,4 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz