MM EPG080/90-F50-1T05 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3310287
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3310287
EAN / GTIN 7291075342796
Gyártó száma 3310287
L-szám L24060 169

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti rozhraní T05, průměr břitu (DC) 8 mm, počet drážek (NOF) 1, celková délka (OAL) 17,1 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Interfész funkciók T05
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Funkcionális hossz (LF) 10 mm
  • Teljes hossz (OAL) 17,1 mm
  • Profilszög (PRFA) 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz