H600 WXCU 080612HP IC882 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3309415
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat FEEDMILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3309415
    EAN / GTIN 7291075236873
    Gyártó száma 3309415
    L-szám L23970 568

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 8,8 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,8 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóbetét hossza (INSL) 8,8 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 6,8 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,86 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,34 mm/fog
    • Vágóélek száma 6

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz