FSMA 80-40 IC07 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3309182
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3309182
EAN / GTIN 7291075302523
Gyártó száma 3309182
L-szám L24100 328

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló betétek, vágási szélesség (CW) 8 mm, vágóbetét vastagsága (S) 8,4 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 10 fok
  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 29,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 8,4 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz