DNMG 150408-M3P IC5010 Kétoldalas, rombusz alakú, 55°-os rovátkolt, megmunkálható betét acél közepes megmunkálásához

Cikkszám: 3308265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3308265
EAN / GTIN 7291075486391
Gyártó száma 3308265
L-szám L23950 3479

Leírás

Leírás:

  • WSP - Esztergálás / hornyolás
  • Csipformázó M3P
  • Sarkok sugara (RE): 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L): 15,5 mm
  • Kör átmérője (IC): 12,7 mm
  • Betét vastagsága (S): 4,76 mm

Jellemző:

  • forgácstöro típus M3P
  • sarok rádiusz (RE): 0.8 mm
  • vágóél hossz (L): 15.5 mm
  • fogásmélység Maximum (APMX): 6 mm
  • beírható kör átméro (IC): 12.7 mm
  • lapka vastagsága (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.5 mm/rev
  • Min fogásmélység D.O.C. 0.5 mm
  • Min. esztergálási elotolás (ft(min):): 0.15 mm/rev

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban