PCHR 12.7-D32-2-JHP Szerszámtartó 5 furatú betéthez, hornyoláshoz és elválasztáshoz

Cikkszám: 3304735
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PENTAIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3304735
EAN / GTIN 7291075362435
Gyártó száma 3304735
L-szám L23920 3276

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,094″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,079″
  • Teljes magasság (OAH): 1,61″
  • Teljes hossz (OAL): 3,94″.

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.094″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.079″
  • fej hossz (LH): 1.2″
  • teljes magasság (OAH): 1.61″
  • teljes hossz (OAL): 3.94″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 1.26″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz