PCHR 20-D40-3-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3304718
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat PENTAIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3304718
EAN / GTIN 7291075362275
Gyártó száma 3304718
L-szám L23920 244

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes magasság (OAH) 51 mm, teljes hossz (OAL) 135 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Fej hossza (bal) 35,1 mm
  • Teljes magasság (OAH) 51 mm
  • Teljes hossz (OAL) 135 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 40 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz