Fokozatos létra 4-szakaszos nivello® keresztrúddal 4x8 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 33032
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Lépcső kivitele Sprosse
    Termék fajtája Állólétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 33032
    EAN / GTIN 4031405330320
    Gyártó száma 033032
    L-szám L90110 324

    Leírás

    Leírás:

    • Alumínium lépcsőfokos létra
    • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
    • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
    • 4-szeres karimás peremű rung/spárna csatlakozás
    • nivello® keresztléc a kiválasztott termékhez optimális szélességben az extra biztonságos álláshoz és mászáshoz a nivello® létracipőnek köszönhetően 2 tengelyes dőlésszög-technológiával, támaszszög-szabályozással és cserélhető lábtáblákkal. A keresztrudat lazán szállítjuk, és kétszer csavarozzuk a karó alsó végéhez.
    • A magasság néhány egyszerű lépésben állítható lépcsőfokról lépcsőfokra
    • Műanyag végzáró sapkák a felső sín végén
    • Széleskörű védelem két nagyszilárdságú perlon övvel
    • Lépcső-/lépcsőtávolság: 280 mm
    • Létra szélessége: 420 mm (keresztléc nélkül)
    • Maximális terhelés: 150 kg

    Jellemző:

    • Munkavégzési magasság: 5100 mm
    • Külső szélesség: 420 mm
    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • Oszlop magassága: 73 mm
    • Hossz kitolt: 4000 mm
    • Hossz visszahúzva: 2500 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
    • Döntés: 70 °
    • Csúszásgátló: Alumínium folyású
    • Lépéshossz: 2230 mm
    • Lépés/fok távolság: 280 mm
    • Lépések/fokok száma: 4x8 fokok
    • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
    • Lépés/fok mélysége: 30 mm
    • Keresztsín szélessége: 930 mm
    • Lépés végrehajtása: Csírák

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz