ICG 165 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3302951
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3302951
EAN / GTIN 7291075373585
Gyártó száma 3302951
L-szám L24050 2468

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 16,5 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 16,0, úhel, 1. krok (SIG) 130 stupňů

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,69 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 16,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 9 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 130 fok
  • Pont hossza (PL) 3,31 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz