MANOK befogó 65

Cikkszám: 329810 65
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szorítóvas (SK) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó mérete 65
Súly 13 kg
Befogási tartomány 4 mm - 65 mm
Ismétlési pontosság 0,01 mm
Maximális szorítóerő 105 kN
Rögzítő furat távolsága 184 mm
Furatkör ⌀ 120 mm
Hossz L 214 mm
Szélesség B 159 mm
Magasság H 124 mm
Kulcsnyílás 17 mm
Fej ⌀ 99,5 mm
Termék fajtája Befogó satu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 329810 65
EAN / GTIN 2050001922496
Gyártó száma 1201/0005

Leírás

Kivitel:

Fix befogó tömör öntvényből. Nagy tartóerő, pontosság és merevség.

Felhasználás:

Sokoldalúan használható, pl. megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, oszlopos fúrógépeken.

Tartalom:

1 szorítókulcs.

Figyelem:

Hozzávaló szorítóvasakat lásd 329910329946 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz