MANOK befogó 42

Cikkszám: 329810 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szorítóvas (SK) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogó mérete 42
    Súly 15 kg
    Befogási tartomány 4 mm - 42 mm
    Ismétlési pontosság 0,01 mm
    Maximális szorítóerő 80 kN
    Rögzítő furat távolsága 184 mm
    Furatkör ⌀ 120 mm
    Hossz L 214 mm
    Szélesség B 159 mm
    Magasság H 124 mm
    Kulcsnyílás 17 mm
    Fej ⌀ 80 mm
    Termék fajtája Befogó satu

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 329810 42
    EAN / GTIN 2050001922472
    Gyártó száma 1201/0007

    Leírás

    Kivitel:

    Fix befogó tömör öntvényből. Nagy tartóerő, pontosság és merevség.

    Felhasználás:

    Sokoldalúan használható, pl. megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, oszlopos fúrógépeken.

    Tartalom:

    1 szorítókulcs.

    Figyelem:

    Hozzávaló szorítóvasakat lásd 329910329946 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz