Homlokmenesztő-készlet Morse-kúppal / hengeres, jobbos 4

Cikkszám: 327455 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Munkatartomány ⌀ 26 mm - 50 mm
Központosító csúcs ⌀ 10; 16 mm
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 327455 4
EAN / GTIN 4067263557999
Gyártó száma 327455 4

Leírás

Kivitel:

  • 60°-os csúcsszögű, konstans homlokmenesztő tárcsa esztergán és köszörűn való felhasználáshoz.
  • homlokmenesztő rugóterhelésű, befogható központosító csúccsal a holtjátékmentes, stabil befogási helyzet érdekében.
  • Nagy körfutási pontosság a teljesen köszörült mechanikának köszönhetően.
  • Csak a 321720, 311750 és 321770 számmal kombinálva.
  • Praktikus a 630320 sz. GARANT rendszerdobozban.

Tartalom:

  • 1× homlokmenesztő alaptest 327465 sz. (jobb és bal forgásirányhoz alkalmas).
  • 2× központosító csúcs 327488 sz.
  • 2× menesztőtárcsa 327470 sz.