DFN350-175-31.75A-5D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3260205
    EAN / GTIN 7291075317855
    Gyártó száma 3260205
    L-szám L24040 361

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,378 ″, ülékméret-kód (SSC) 35,0, teljes hossz (OAL) 10,83 ″, használható hossz (LU) 6,89 ″

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,65”
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1,378”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,413”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,378”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 1,378”
    • Perem átmérője (DF): 1,65”
    • Funkcionális hossz (LF): 8,169”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 35,0
    • Hossz csoport: 5xD
    • Master Insert Identification (MIID): 350 HFP
    • Teljes hossz (OAL): 10,83”
    • Pont hossza (PL): 0,301”
    • Kiálló hossz (LPR): 8,47”
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 2,36”
    • Szár típusa: Weldon
    • Használható hossz (LU): 6,89”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz