DCN 270-135-38.1A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260113
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3260113
    EAN / GTIN 7291075293166
    Gyártó száma 3260113
    L-szám L24040 322

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 1,063 ″, ülékméret kód (SSC) 27,0, teljes hossz (OAL) 9,67 ″, használható hossz (LU) 5-1 / 2 ″

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,968”
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1,063”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,098”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,063”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 1,063”
    • Perem átmérője (DF): 1,968”
    • Funkcionális hossz (LF): 6,797”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 27,0
    • Hossz csoport: 5xD
    • Master Insert Identification (MIID): 270 ICP
    • Teljes hossz (OAL): 9,67”
    • Pont hossza (PL): 0,193”
    • Kiálló hossz (LPR): 6,99”
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 2,68”
    • Szár típusa: Weldon
    • Használható hossz (LU): 5-1/2″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz