DCN 180-054-25.4A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260097
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260097
EAN / GTIN 7291075292626
Gyártó száma 3260097
L-szám L24040 1045

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,709 ″, ülékméret-kód (SSC) 18,0, teljes hossz (OAL) 5,45 ″, használható hossz (LU) 2,26 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,26”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,709”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,744”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,709”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,709”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,121”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 18,0
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): 180 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 5,45”
  • Pont hossza (PL): 0,129”
  • Kiálló hossz (LPR): 3-1/4″
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 2,26”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz