DCN 280-140-40A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260010
EAN / GTIN 7291075291599
Gyártó száma 3260010
L-szám L24040 880

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr břitu (DC) 28 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 28,0, celková délka (OAL) 252,2 mm, efektivní délka (LU) 144,25 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 50 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 28 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 28,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 28 mm
  • Kötegátmérő (DF) 50 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 179,1 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 28,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 280
  • Teljes hossz (OAL) 252,2 mm
  • Pont hossza (PL) 4,25 mm
  • Perem hossza (LPR) 184,2 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 68 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 144,25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz