Kivitel:
- A teljes szerszám edzett és köszörült.
- Cserélhető betétekkel.
- Süllyesztékben kovácsolt, edzett test és forgócsúcs.
- Precíz gördülőcsapágyak garantálják a nagy körfutási pontosságot.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
Leírás:
A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.
Felhasználás:
6 különböző betét, a legkülönfélébb munkadarabok egyedi gyártására alkalmas.
Tartalom:
1 db
320659 sz. forgócsúcs, 1 − 1 × másoló pontozó 60° / 30°, kisméretű hegyes pontozó 60°, nagyméretű hegyes pontozó 60°, kúp 60°, üreges kúp 60°, üreges pontozó 60°.
Rendszerdoboz habszivacs betéttel.
Opcionális tartozék: