Forgócsúcs betétekkel, Morse kúp: 3

Cikkszám: 321335 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Morse kúp Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK3
Ház ⌀ D 60 mm
Maximális körfutáshiba 0,005 mm
Maximális fordulatszám 4 300 min-1
Munkadarab tömeghez 200 kg
Hossz 1 50 mm
L2 12 mm
Külső ⌀ D1 14 mm
Szár ⌀ D2 24 mm
Hozzávaló színkód K14
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 321335 3
EAN / GTIN 4045197774484
Gyártó száma 321335 3

Leírás

Kivitel:

  • A teljes szerszám edzett és köszörült.
  • Cserélhető betétekkel.
  • Süllyesztékben kovácsolt, edzett test és forgócsúcs.
  • Precíz gördülőcsapágyak garantálják a nagy körfutási pontosságot.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
  • Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

6 különböző betét, a legkülönfélébb munkadarabok egyedi gyártására alkalmas.

Tartalom:

1 db 320659 sz. forgócsúcs, 1 − 1 × másoló pontozó 60° / 30°, kisméretű hegyes pontozó 60°, nagyméretű hegyes pontozó 60°, kúp 60°, üreges kúp 60°, üreges pontozó 60°.
Rendszerdoboz habszivacs betéttel.

Opcionális tartozék:

320625320631 sz. cserélhető betétel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz