{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ D | 68 mm | |
Kisméretű csúcs ⌀ D1 | 36 mm | |
Szár ⌀ d | 24 mm | |
Hasznos hossz L1 | 41 mm | |
Csúcsszög | 60 fok | |
Hozzávaló színkód | K24 | |
Kulcsnyílás | 27 mm | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320631 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774699 | |
Gyártó száma | 320631 4 |