Betét forgócsúcshoz 1

Cikkszám: 320631 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 28 mm
Kisméretű csúcs ⌀ D1 10 mm
Szár ⌀ d 24 mm
Hasznos hossz L1 52 mm
Csúcsszög 60 fok; 30 fok
Hozzávaló színkód K24
Kulcsnyílás 24 mm
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320631 1
EAN / GTIN 4045197774668
Gyártó száma 320631 1

Leírás

Kivitel:

  • Nagyon rugalmas az azonos tartószerszám melletti különböző geometriáknak köszönhetően.
  • Teljesen edzett és köszörült.
  • Kopás esetén gyorsan és gazdaságosan cserélhető.

Alkalmazható:

320659 sz. 5 méretű, 321335 sz. 5 méretű forgócsúcs.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz