{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 63 mm | |
Lapkaméret | 11 | |
Befogó | PSC | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Hasznos hossz LN | 138 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min | 40 mm | |
Tengelyek csúcstávolsága f | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Pótalkatrészek | S05 | |
Beállítási szög κ | 107,5 fok | |
Termék fajtája | Furatkés tartó |
Cikkszám | 320395 63/11-160 | |
EAN / GTIN | 2050001712479 | |
Gyártó száma | PS6.BDB.RQB.160 |