{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 40 mm | |
Lapkaméret | 11 | |
Befogó | PSC | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 110 mm | |
Hasznos hossz LN | 90 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min | 40 mm | |
Tengelyek csúcstávolsága f | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Pótalkatrészek | S05 | |
Beállítási szög κ | 107,5 fok | |
Termék fajtája | Furatkés tartó |
Cikkszám | 320395 40/11-110 | |
EAN / GTIN | 2050001714893 | |
Gyártó száma | PS4.BDB.RQB.110 |