Esztergakés semleges 6316-100HP mm

Cikkszám: 320365 6316-100HP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
Lapkaméret 16
Befogó PSC
Felhasználás módja semleges
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Hozzávaló váltólapka CN.. 1606..
Pótalkatrészek P02
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320365 6316-100HP
EAN / GTIN 2050001772848
Gyártó száma PS6.PCE.NMA.100-HP

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz