Esztergakés semleges 6312-130HP mm

Cikkszám: 320365 6312-130HP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
Lapkaméret 12
Befogó PSC
Felhasználás módja semleges
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 130 mm
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Pótalkatrészek P01
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320365 6312-130HP
EAN / GTIN 2050001772510
Gyártó száma PS6.PCD.NMA.130-HP

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.