Esztergakés balos, PSC, Szár ⌀ / lapkaméret: 50/11HPmm

Cikkszám: 320341 50/11HP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 50 mm
Lapkaméret 11
Befogó PSC
Felhasználás módja balra
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 60 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 63 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 35 mm
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Pótalkatrészek S05
Teljes hossz 90 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320341 50/11HP
EAN / GTIN 2050002039964
Gyártó száma PS5.KDB.LHA.060-HP

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.