{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 40 mm | |
Lapkaméret | 11 | |
Befogó | PSC | |
Felhasználás módja | balra | |
Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
Belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min | 50 mm | |
Tengelyek csúcstávolsága f | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Alkatrész | S05 | |
Teljes hossz | 74 mm | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 320341 40/11HP | |
EAN / GTIN | 2050002039957 | |
Gyártó száma | PS4.KDB.LHA.050-HP |