DFN 330-165-32A-5D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203369
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203369
EAN / GTIN 7291075314991
Gyártó száma 3203369
L-szám L24040 808

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 33 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 33,0, celková délka (OAL) 263 mm, efektivní délka (LU) 165 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 33 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 33,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 33 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 195,67 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 33,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása HFP 330
  • Teljes hossz (OAL) 263 mm
  • Pont hossza (PL) 7,33 mm
  • Perem hossza (LPR) 203 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 165 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz