Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,531 ″, ülékméret-kód (SSC) 13,0, teljes hossz (OAL) 3,38 ″, használható hossz (LU) 0,9 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,531”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,547”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,531”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,531”
- Perem átmérője (DF): 0,79”
- Funkcionális hossz (LF): 1,393”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 13,0
- Hossz csoport: 2xD
- Master Insert Identification (MIID): 135 ICP
- Teljes hossz (OAL): 3,38”
- Pont hossza (PL): 0,097”
- Kiálló hossz (LPR): 1,49”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,89”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 0,9”