Esztergakés jobbos 40/11HP mm

Cikkszám: 320330 40/11HP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ 40 mm
    Lapkaméret 11
    Befogó PSC
    Felhasználás módja jobbos
    Befogó szabvány ISO 26623-1
    belső hűtés igen
    A-méret kinyúlási hossz 50 mm
    Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 50 mm
    Tengelyek csúcstávolsága f 27 mm
    Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
    Pótalkatrészek S05
    Teljes hossz 74 mm
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 320330 40/11HP
    EAN / GTIN 2050002039858
    Gyártó száma PS4.KDB.RJA.050-HP

    Leírás

    Figyelem:

    A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
    PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz