Esztergakés jobbos 63/11HP mm

Cikkszám: 320330 63/11HP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ 63 mm
    Befogó PSC
    Felhasználás módja jobbos
    Befogó szabvány ISO 26623-1
    belső hűtés igen
    A-méret kinyúlási hossz 65 mm
    Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 80 mm
    Tengelyek csúcstávolsága f 45 mm
    Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
    Pótalkatrészek S05
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 320330 63/11HP
    EAN / GTIN 2050002004801
    Gyártó száma PS6.KDB.RJA.065-HP

    Leírás

    Figyelem:

    A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
    PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz