Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,256 ″, ülékméret-kód (SSC) 6,5, teljes hossz (OAL) 2,76 ″, használható hossz (LU) 0,43 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,63”
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,256”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,272”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,256”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,256”
- Perem átmérője (DF): 0,63”
- Funkcionális hossz (LF): 0,944”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 6,5
- Hossz csoport: 2xD
- Master Insert Identification (MIID): 065 ICP
- Teljes hossz (OAL): 2,76”
- Pont hossza (PL): 0,046”
- Kiálló hossz (LPR): 0,99”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,77”
- Szár típusa: Weldon
- Használható hossz (LU): 0,43”