DCN 060-048-12.7A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203275
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203275
EAN / GTIN 7291075293524
Gyártó száma 3203275
L-szám L24040 1113

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,236 ″, ülékméret-kód (SSC) 6,0, teljes hossz (OAL) 4,21 ″, használható hossz (LU) 1,92 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,63”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,236”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,252”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,236”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,236”
  • Perem átmérője (DF): 0,63”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,397”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 6,0
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): 060 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 4,21”
  • Pont hossza (PL): 0,043”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,44”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,77”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 1,92”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz