Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 29 mm, betétülés méretkód (SSC) 29.0, teljes hossz (OAL) 192.8 mm, tényleges hossz (LU) 91.43 mm.
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 29 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 29,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 29 mm
- Kötegátmérő (DF) 42 mm
- Funkcionális hossz (LF) 127,52 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 29,0
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 290
- Teljes hossz (OAL) 192,8 mm
- Pont hossza (PL) 4,43 mm
- Perem hossza (LPR) 132,8 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 60 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 91,43 mm