DCN 105-084-15.87R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203216
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3203216
    EAN / GTIN 7291075279085
    Gyártó száma 3203216
    L-szám L24040 277

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,413 ″, ülékméret-kód (SSC) 10,0, teljes hossz (OAL) 5,84 ″, használható hossz (LU) 3,39 ″

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,413”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,429”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,413”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,413”
    • Perem átmérője (DF): 0,79”
    • Funkcionális hossz (LF): 3-7/8″
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 10,0
    • Hossz csoport: 8xD
    • Master Insert Identification (MIID): 105 ICP
    • Teljes hossz (OAL): 5,84”
    • Pont hossza (PL): 0,075”
    • Kiálló hossz (LPR): 3,95”
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 1,89”
    • Szár típusa: Kerek
    • Használható hossz (LU): 3,39”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz