DCN 085-068-12.7R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203214
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203214
EAN / GTIN 7291075279061
Gyártó száma 3203214
L-szám L24040 264

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,335 ″, ülékméret-kód (SSC) 8,0, teljes hossz (OAL) 5,05 ″, használható hossz (LU) 2,74 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,63”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,335”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,35”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,335”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,335”
  • Perem átmérője (DF): 0,63”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,219”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 8,0
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): 085 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 5,05”
  • Pont hossza (PL): 0,061”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,28”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,77”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 2,74”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz