DCN 125-100-16R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203204
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203204
EAN / GTIN 7291075277890
Gyártó száma 3203204
L-szám L24040 781

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 12,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 12.0, teljes hossz (OAL) 165 mm, hasznos hossz (LU) 101,91 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 20 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 12,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 114,73 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12,0
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 125
  • Teljes hossz (OAL) 165 mm
  • Pont hossza (PL) 1,91 mm
  • Perem hossza (LPR) 117 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 101,91 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz