DCN 320-096-31.75R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203177
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203177
EAN / GTIN 7291075242836
Gyártó száma 3203177
L-szám L24040 230

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,26 ″, ülékméret-kód (SSC) 32,0, teljes hossz (OAL) 8,12 ″, használható hossz (LU) 4,01 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,65”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,26”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,296”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,26”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,26”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Funkcionális hossz (LF): 5,531”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 32,0
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): 320 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 8,12”
  • Pont hossza (PL): 0,229”
  • Kiálló hossz (LPR): 5,76”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 4,01”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz